シーリングライト :「照明器具 和風」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式取付簡易型 適合和風対応商品:シーリングライト 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 従来光源白熱160W相当 調光方式非調光 口金E17 適合ランプNo.252BL 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.8 エネルギー消費効率(Lm/W)73.5 光源色(LED)電球色 光束(Lm)1089 LED寿命(時間)40000
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷