シーリングライト :「LED 60W」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDLED電球 従来光源ボール球60W相当 調光方式非調光 口金E26 適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W 質量(kg)0.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 エネルギー消費効率(Lm/W)104.2 高さ(mm)178 直径(Φmm)95 光源色(LED)電球色 光束(Lm)730 LED寿命(時間)40000
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)195 高さ(mm)168 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDLED電球 光束(Lm)607 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱50W相当
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色) 質量(kg)3 直径(Φmm)700 高さ(mm)195 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)31.2 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 LEDLED電球 光束(Lm)2624 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)80 適用畳数~4.5畳
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式取付簡易型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 LEDLED電球 従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当 調光方式非調光 口金E11 適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)30000
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vollmond(フォルモント)。小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。
材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)116 取付方式工事 奥行(mm)80 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 光源GX53 LEDユニットフラット形 エネルギー消費効率(Lm/W)110.8 LEDユニット交換型 光束(Lm)554 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDF5-H-GX53/500 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱60W相当
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷