15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(2)
8(3)
10(1)
12(1)
14(1)
電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。リモコン操作にて連続調光(約5%~100%)、常夜灯6段階調光、30分/60分ゆっくりおやすみタイマー、調光・調色メモリ可能。壁スイッチにて全光→点灯→常夜灯に切替可能。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
消費電力(W)140.2 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ560×118 全光束(Lm)6099 平均演色評価数Ra85 色温度(K)昼光色(6500)~電球色(2700) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 適用畳数~14 調色の可否あり
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現する小型LEDシーリングライトです。側面から入れた光を拡散させ、表面に均一に光を導き出す導光板によりセード面がムラなく均一に光ります。ろうそくを灯したような光色から昼光色まで再現できる光色の幅が広いワイド色調機能で、様々なシーンに最適な光色を提供します。光色にあわせて明るさも自在に調節可能です。30分または60分のおやすみタイマーは、設定時刻にあわせてゆっくり消えていく灯りで睡眠導入をサポートします。
仕様【調光】約5~100% 質量(kg)1.1 品番【リモコン】NLER001-LC 全光束(Lm)3880 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2000~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)140 直径×高さ(mm)320×57 適用畳数~8 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Bluetoothスピーカーを搭載したLEDシーリングライトです。シンプルなセードでどのような空間にも馴染むシンプルなデザインです。スマートフォン等Bluetooth接続をすることで音楽やWEBラジオなどを天井のスピーカーから聴くことができます。連続調光機能でシーンにあわせたお好みの明るさを選べます。また、常夜灯も6段階調光が可能。
質量(kg)1.9 品番【セード】NLEHC06018、【リモコン】NLER001-LD 消費電力(W)30.7(スピーカー1) 全光束(Lm)4299 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機、スピーカーカバーは1年保証、消耗品(電池等)は保証対象外です) エネルギー消費効率(Lm/W)140 光色6500K(昼光色) 直径×高さ(mm)507×142 調光率(%)100~5
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)49 全光束(Lm)6099 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124.4 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)585×105 調光率(%)100~5
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)44.3 全光束(Lm)5499 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124.1 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)664×105 調光率(%)100~5
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)44.3 全光束(Lm)5499 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124.1 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)585×105 調光率(%)100~5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)34.6 全光束(Lm)4299 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)664×105 調光率(%)100~5
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)49 全光束(Lm)6099 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124.4 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)664×105 調光率(%)100~5
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)39.5 全光束(Lm)4899 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)585×105 調光率(%)100~5
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現するLEDシーリングライトです。器具の厚みは6.5cmで従来品より約43%の薄さを実現しています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載、本体セードからの直接光やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。
質量(kg)4 品番【リモコン】NLER004-LC 消費電力(W)47.8(ひろがり:54.8) 全光束(Lm)5499 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)115 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)550×65 調光率(%)100~5
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)39.5 全光束(Lm)4899 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)664×105 調光率(%)100~5
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現するLEDシーリングライトです。器具の厚みは6.5cmで従来品より約43%の薄さを実現しています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載、本体セードからの直接光やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。
質量(kg)4 品番【リモコン】NLER004-LC 消費電力(W)37.4(広がり:44.4) 全光束(Lm)4299 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)114.9 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)550×65 調光率(%)100~5
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)34.6 全光束(Lm)4299 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)585×105 調光率(%)100~5
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

透過性のあるワイド幅のダスティパープルトリムを採用、デザイン性の高いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用、光ムラのないキレイな光で快適にご使用いただけます。また、シーンにあわせて電球色から昼光色まで光色を変えられ、必要な明るさで使用できる調光機能を搭載。ゆっくり暗くなるおやすみタイマー付きの多機能タイプです。
仕様【調色】約5~100% 質量(kg)梱包込み2.97 品番【リモコン】NLER001-LC 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)140 直径×高さ(mm)511×113 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用。ムダなくきれいに光って、明るさも色も変えられる調光調色機能付きです。子ども部屋・寝室・ワンルームなどにも最適です。シンプルでわかりやすく使いやすいリモコン付き。
仕様【調光】約5~100% 質量(kg)梱包込み1.32 品番【リモコン】NLER005LC 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)125 直径×高さ(mm)340×90 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)