絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ODELIC(オーデリック)(334)
  • Panasonic(パナソニック)(256)
  • コイズミ(小泉成器)(148)
  • DAIKO(大光電機)(72)
  • アイリスオーヤマ(51)
  • オーム電機(45)
  • ENDO(遠藤照明)(30)
  • 東芝(23)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(21)
  • ドウシシャ(20)
  • 東京メタル(18)
  • JAPPY(14)
  • エスコ(13)
  • 三菱電機(13)
  • 栄興電器(13)
  • 山田照明(12)
  • スワン電器(10)
  • BRID(10)
調光の可否
  • ×(5)
  • (4)
光色
  • その他(1)
  • 昼白色(11)
  • 温白色(2)
  • 白色(3)
  • 電球色(11)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
1000未満・1000~2000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 70~80未満(1)
5~10未満・10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満
電圧(V)
  • 100(5)
  • 100~240(5)
  • 100~242(6)
100・100~240・100~242
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(11)
80~90未満
器具・セット
  • 器具のみ(10)
器具のみ
色温度(K)
  • 5000~6500未満(3)
  • ~3000未満(7)
5000~6500未満・~3000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテックLED電球 公衆浴場対応シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様丸形引掛シーリングタイプはさみ込み、下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
直管形LEDランプ シーリングライト 東芝ライテック直管形LEDランプ シーリングライト東芝ライテック
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LEDバー シーリングライト 東芝ライテックLEDバー シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
7日以内出荷
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
ワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト 東芝ライテックワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト東芝ライテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様ねじモーガル材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白質量(kg)0.7直径(Φmm)139高さ(mm)189タイプワンタッチミニ器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LED電球 小形シーリングライト 東芝ライテックLED電球 小形シーリングライト東芝ライテック
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック引掛シーリング対応 小形シーリングライト東芝ライテック
3,398税込3,738
1台
当日出荷から62日以内出荷
電球の種類LEDタイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
LEDシーリングライト 東芝ライテックLEDシーリングライト東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」
周波数(Hz)50/60調光方式調光範囲約5%~100%
LEDアウトドアシーリング 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング東芝ライテック
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
高い演色性で、モノの色を自然に再現
幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライト
防塵・防雨向け高天井器具 東芝ライテック防塵・防雨向け高天井器具東芝ライテック
87,980税込96,778
1個
29日以内出荷
固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合明るさ4タイプ保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃傾斜天井対応
用途直付形材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ
シーリングダウン9000シリーズ 東芝ライテックシーリングダウン9000シリーズ東芝ライテック
71,980税込79,178
1個
29日以内出荷
ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/Wの高効率を実現。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
シーリングダウン7500シリーズ 東芝ライテックシーリングダウン7500シリーズ東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
29日以内出荷
ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ器具効率141.2 lm/W※の高効率を実現器具光束アップ高効率で長寿命スリムでスッキリとしたデザイン
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)141.2(100V) 141.2(200V) 141.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)光束(Lm)8345配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
シーリングダウン7500シリーズ 東芝ライテックシーリングダウン7500シリーズ東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
29日以内出荷
ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)126.9(100V) 126.9(200V) 126.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)光束(Lm)7505配光角度(°)50光色白色(4000K Ra:85)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
シーリングダウン6000シリーズ 東芝ライテックシーリングダウン6000シリーズ東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
29日以内出荷
ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
LED小形シーリングライト 東芝ライテックLED小形シーリングライト東芝ライテック
5,598税込6,158
1個
当日出荷
幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック丸形引掛シーリング対応 小形シーリング東芝ライテック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
8日以内出荷
廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
レセップ 東芝ライテックレセップ東芝ライテック
2,498税込2,748
1台
8日以内出荷
つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様SL端子台付材質プラスチック/ホワイト質量(kg)0.1直径(Φmm)95高さ(mm)70タイプ天井壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700推奨ランプΦ95mm取付時 高175光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LED小形シーリングライト 東芝ライテックLED小形シーリングライト東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
高い演色性で、モノの色を自然に再現構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
LEDアウトドアシーリングセンサー付 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングセンサー付東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
センサー付器具同士5台まで連動可能明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト
ユニット交換形 東芝ライテックユニット交換形東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)170質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト備考断熱施工不可、照射面距離:0.1取付高(mm)器具:185種類反射板周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V)定格電圧(V)100~242部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03角度(°)遮光:30相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)枠の色ピュアホワイト周波数50/60Hz保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V)材質(枠)鋼板付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V)光束(Lm)1940光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150色(反射板)ピュアホワイト調光の可否調光不可配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ
シーリングライト