8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用 質量(kg)0.9 直径(Φmm)275 高さ(mm)138 奥行(mm)138 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 高さ(mm)107 タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 LED寿命(時間)40000 適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm)1227 質量(kg)1.5 高さ(mm)53 奥行(mm)74 光源LED(昼白色) 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.5 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

高さ(mm)105 質量(kg)0.7 保護等級IP23 区分軒下(雨線内) タイプ天井専用 傾斜天井取付角度(°)45まで対応可能(配光は未対応) 付加機能SL端子台/送り端子台付 直径(Φmm)器具:156 LED寿命(時間)40000
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)170 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 備考断熱施工不可、照射面距離:0.1 取付高(mm)器具:185 種類反射板 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V) 定格電圧(V)100~242 部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03 角度(°)遮光:30 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 枠の色ピュアホワイト 周波数50/60Hz 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V) 材質(枠)鋼板 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V) 光束(Lm)1940 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 色(反射板)ピュアホワイト 調光の可否調光不可 配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックレセップ
つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 仕様SL端子台付 材質プラスチック/ホワイト 質量(kg)0.1 直径(Φmm)95 高さ(mm)70 タイプ天井壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 推奨ランプΦ95mm取付時 高175 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷