シーリングライト :「モール 天井」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
6(5)
8(7)
10(5)
12(5)
14(2)
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
色クローム色モール
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光100-1%・調色
調光の可否不可
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
色クローム色モール
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光100-1%・調色
調光の可否不可
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ365
質量(kg)1.3
色クローム色モール
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A
高さ(mm)109
明るさ(W)FLC30相当
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)22(100V)
入数1台
調光の可否不可
安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別住宅用非常灯付シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ570
質量(kg)2
色クローム色モール
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)129
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000
電池(交換電池)BB-03050
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色
調光方式連続調光100-1%・調色
非常灯評定番号(住宅用)AH1-003
調光の可否不可
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテイリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ520
質量(kg)1.8
色モール:PVC(クローム色)
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)116
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
質量(kg)1.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
用途玄関用
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
澄んだ透明アクリルを贅沢に使った二重セード。エッジに映り込むリフレクションが端正な表情を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)603
幅(mm)603
カバーアクリル(乳白・クローム色モール)
質量(kg)3.2
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白・ホワイトブロンズ色モール)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白・ホワイトブロンズ色モール)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
澄んだ透明アクリルを贅沢に使った二重セード。エッジに映り込むリフレクションが端正な表情を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)603
幅(mm)603
カバーアクリル(乳白・クローム色モール)
質量(kg)3.2
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。