シーリングライト :「型取り 樹脂」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「適用畳数」から絞り込む
6(3)
8(4)
10(2)
12(3)
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
用途軒下取付専用。人感センサーON-OFF型。センサー機能連動可能
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白
質量(kg)2.3
直径(Φmm)328
高さ(mm)43
材質(本体)アルミダイカスト
タイプLED一体型
消費電力(W)19.2
構造防雨型
ランプの種類LED
皮相電力(VA)20(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
直径(Φmm)1200
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
再生紙使用マーク適合
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。