3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
8(2)
10(1)
ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(オフホワイト) LED寿命(時間)40000 調光方式段調光 スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(白色) 明るさHf32W定格出力相当 取付可能天井厚(mm)3~25 LED寿命(時間)40000 調光の可否 構造高気密SB 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバー鋼(白色) 質量(kg)5.8 タイプLED一体型 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%(リモコン別売) 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)□500 傾斜天井取付角度(°)~55(可能) 取付可能天井厚(mm)3~40 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)