シーリングライト :「家庭用 壁スイッチ」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
8(2)
10(2)
朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る。健康的な生活をあかりでサポート。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。繊細な表情を生むリブ入り枠
用途外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。リビング・寝室・個室・ケアホーム 仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可 質量(kg)2.1 取付クイックA 高さ(mm)107 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~20000 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)529 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る。健康的な生活をあかりでサポート。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。薄型デザイン
用途外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。リビング・寝室・個室・ケアホーム 仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可 質量(kg)2.2 取付クイックA 高さ(mm)109 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~20000 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)560 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)