シーリングライト :「感知器 取付」の検索結果
関連キーワード
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可
質量(kg)1.6
直径(Φmm)384
高さ(mm)146
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)15
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る生体リズムを整えるシーリングライト
サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします
照度センサー付で室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコンロトールします。
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、常夜灯付
種別LED一体型
幅(mm)Φ500
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)45
材質(本体)ポリカーボネート(ホフホワイト色)
取付方式簡易取付A
色温度(K)2700~20000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~アズール色
光源寿命40000時間
リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン
別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。