シーリングライト :「照明器具 和風」の検索結果
「適用畳数」から絞り込む
6(6)
8(8)
10(4)
12(6)
アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
LED寿命(時間)40000
仕様調光器不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム白木(オイルステイン)
カバーポリエステル強化和紙
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
和の心を取り入れた和風シーリングライト。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質白木、アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
和の心をとり入れるシーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できる。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
材質白木、アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可
材質下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□350
質量(kg)2.2
高さ(mm)190
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1160
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠白木
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色
消費電力(W)8.4
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠白木
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)9(100V)
仕様調光器不可
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックA/グローブ回転
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
フレーム檜
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
フレーム檜
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
傾斜天井取付角度(°)45
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。