シーリングライト :「薄型 照明器具」の検索結果
「適用畳数」から絞り込む
6(4)
8(6)
10(5)
12(3)
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別薄型シーリングライト
材質下面:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.3
高さ(mm)31
材質(本体)ポリカーボネート
明るさ(W)白熱灯器具100相当
角度(°)傾斜天井対応:90
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光(113°)
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ。スリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ
幅(mm)Φ1050
質量(kg)6
高さ(mm)248
備考電動昇降装置対応型
定格消費電力(W)33.6
平均演色評価数(Ra)94
機能風向切替
色温度(K)2700/5000
ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)57(100V)
リモコン付属
入数1台
光色電球色/昼白色
調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)
施工内容簡易結線型
定格光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)
適用畳数~10畳
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)685
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
明るさ白熱灯器具100W相当
高さ(mm)40
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
仕様調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
直径(Φmm)150
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
構造防雨・防湿・高気密SB/薄型
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調色の可否×
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
再生紙使用マーク適合
DC MOTOR FAN 4枚羽根。DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質樹脂(白色)
色白
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(白色)
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバー鋼(白色)
質量(kg)5.8
タイプLED一体型
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%(リモコン別売)
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□500
傾斜天井取付角度(°)~55(可能)
取付可能天井厚(mm)3~40
再生紙使用マーク適合
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色・乳白)
消費電力(W)7.5
全光束(Lm)520
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥4,888
税込¥5,377
4日以内出荷
朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る。健康的な生活をあかりでサポート。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。薄型デザイン
用途外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。リビング・寝室・個室・ケアホーム
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可
質量(kg)2.2
取付クイックA
高さ(mm)109
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~20000
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)560
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~アズール色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。