シーリングライト :「電球 かさ」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
12(1)
直下に広がるメインの光と、くつろぎを演出する間接光の組み合わせで、様々な生活シーンの演出に対応。クリアービーズの装飾が華やかさをプラス。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質アクリル(透明・乳白色プリント)、
取付方式クイックA/グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:直接光+間接光→直接光(調光)→間接光(調光)→常夜灯
全光束(Lm)5170
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-10%
適用畳数~12畳
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
幅(mm)Φ590
質量(kg)0.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)230
全高(mm)1045~1845
定格消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
デザイン淀江傘
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。