絞り込み
ブランド
調色の可否
-・×・○
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・750・815・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上・93(クラス2)
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: シーリングライト

1,168件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
交換用光源ユニット 生鮮用 ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット 生鮮用ODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源ですPLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED再生紙使用マーク適合
交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニットODELIC(オーデリック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源ですPLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93再生紙使用マーク適合
小口径ウォールウォッシャーΦ50 ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
MINIMUM-50(ミニマム)Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用材質ディフューザー:ポリカーボネート質量(kg)0.2構造防雨型ランプの種類LED色(本体)ホワイトLED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR50Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)150~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
マルチユニバーサルライト ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスアルミダイカスト質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
マルチユニバーサルライト ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスアルミダイカスト質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ125ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)1.3ランプの種類LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ125ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)1.3ランプの種類高彩色LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ウォールウォッシャー ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャーODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)壁面を効率的に照射します
ランプの種類LEDアルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)器具光束約7000lmを超えるハイパワー高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさですユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応広い壁面やサインの照明に適していますライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)埋込穴(Φmm)175取付必要高(mm)105質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
美しく端正な光のライン導光パネルによって天井面にも光が拡散天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用消費電力(W)24.2タイプLED一体型演色指数(Ra)83明るさ(Lm)3200アルミ材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)取付必要高(mm)80質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)取付方式Cチャンネル回避型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
美しく端正な光のライン導光パネルによって天井面にも光が拡散天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
美しく端正な光のライン導光パネルによって天井面にも光が拡散天井面と床面の明るさを確保します
用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
和ベースライト ODELIC(オーデリック)和ベースライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
消費電力(W)37.9ランプの種類LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)83明るさFLR32W×3灯白木埋込穴(Φmm)□450LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V)調光の可否再生紙使用マーク適合
埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト天井と同化しながら均一な拡散光を提供します傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)埋込高100mm以下の薄型の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバー鋼(白色)質量(kg)5.8タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□500傾斜天井取付角度(°)~55(可能)取付可能天井厚(mm)3~40再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100白木再生紙使用マーク適合調色の可否
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LEDタイプLED電球ボール球形7.7W(E26)演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60W相当鋼、金網(黒色)高さ(mm)242質量(kg)1.1LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)13(100V)調光の可否仕様調光器不可直径(Φmm)200再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形8.4W(E26)消費電力(W)8.4色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8皮相電力(VA)9(100V)光束(Lm)637LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100鋼(黒色メタリック)再生紙使用マーク適合調色の可否
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94鋼(黒色メタリック)調光の可否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色消費電力(W)8.4ランプの種類高演色LEDタイプLED電球一般形8.4W(E26)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100W相当白木LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)9(100V)仕様調光器不可調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合調色の可否
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)409幅(mm)409カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.1高さ(mm)137タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)84白木調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当幅(mm)350LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否仕様調光器不可長さ(mm)350取付方式グローブ:バネ式再生紙使用マーク適合
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠カジュアルな和の空間におすすめです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠カジュアルな和の空間におすすめです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン現代的な和空間に調和するあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)660幅(mm)660カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木、木材(ウェンジ色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン現代的な和空間に調和するあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)660幅(mm)660カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木、木材(ウェンジ色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレームカバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94フレームカバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000傾斜天井取付角度(°)45取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木(オイルステイン)カバーポリエステル強化和紙LED寿命(時間)40000仕様調光器不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木(オイルステイン)カバーポリエステル強化和紙LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠和を感じる空間に広く調和するあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーポリエステル強化和紙LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠和を感じる空間に広く調和するあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94フレーム白木カバーポリエステル強化和紙LED寿命(時間)40000傾斜天井取付角度(°)45取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
角を丸めた優しいシルエットと和紙模様のやわらかなあかりは、シンプルな和空間に調和します虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)475幅(mm)475カバーアクリル(和紙模様入)質量(kg)1.9高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
角を丸めた優しいシルエットと和紙模様のやわらかなあかりは、シンプルな和空間に調和します虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(和紙模様入)幅(mm)475高さ(mm)101質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000仕様調光器不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45長さ(mm)475取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
空間になじむシンプルでプレーンなあかりナチュラルな質感が柔らかな光の表情を生み出します虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(模様入)質量(kg)1.8直径(Φmm)530高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
空間になじむシンプルでプレーンなあかりナチュラルな質感が柔らかな光の表情を生み出します虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(模様入)質量(kg)1.8直径(Φmm)530高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
シーリングライト