絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・600・780・810・815・830・950・1200・1900・2000・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(60)
- 5~10未満(215)
- 10~20未満(138)
- 20~30未満(141)
- 30~40未満(314)
- 40~50未満(216)
- 50~60未満(35)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(325)
- Panasonic(パナソニック)(242)
- コイズミ照明(107)
- 三菱電機(77)
- DAIKO(大光電機)(51)
- オーム電機(48)
- アイリスオーヤマ(36)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 東京メタル(18)
- ドウシシャ(16)
- JAPPY(12)
- 山田照明(12)
- スワン電器(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- 栄興電器(8)
- エスコ(7)
- CIRCULIGHT(7)
- ブランドをもっと見る
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・DAIKO(大光電機)・オーム電機・アイリスオーヤマ・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・東京メタル・ドウシシャ・JAPPY・山田照明・スワン電器・YAMAZEN(山善)・栄興電器・エスコ・CIRCULIGHT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

LEDシーリングライト Qシリーズ 調光
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否○調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングファン
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から6日以内出荷簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台翌々日出荷発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から5日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト 60W相当
オーム電機(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥4,998~税込¥5,498~1台翌々日出荷発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト 調光 昼光色
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDミニシーリングライト 100W相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター
オーム電機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷照明と送風を1台でまかなえる、ファン付きLEDシーリングライトです。正回転・逆回転の切替により、季節を問わず快適に使用できます。調光5段階・調色5段階に加え、3つの照明モードを搭載しています。DCモーター採用で、静音性と省エネ性に配慮しています。リモコン操作で照明とファンをそれぞれ個別に制御できます。用途リビングや寝室など、12畳までの居室用照明として使用します。電圧(V)AC100消費電力(W)49全光束(Lm)5000モーターDCモーター器具・セットセット品風量調整6段階光束(Lm)5000リモコンあり光色昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色調光の可否可(5段階)適用畳数12畳調色の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小)
栄興電器(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。口金E26取付ピッチ(mm)63
LEDシーリングライト 6畳用 調光
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否○適用畳数6調色の可否×
小型シーリングライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト リモコン付
Luminous(ルミナス)¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷蛍光灯から器具ごと交換しよう!お部屋の明かりをもっとコンパクトに.用途納戸・書斎・子供部屋・スモールリビングなどにおすすめ質量(g)350電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ250×87演色指数(Ra)80
小型シーリングライト(人感センサ付き)
コイズミ照明¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から5日以内出荷仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
小型シーリング
コイズミ照明¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き
オーム電機(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機電力(W)0.5調光の可否○適用畳数6畳用エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。昼光色で連続調光(100-10%)が可能なため、シーンに応じた明るさでの使用ができます。その他壁スイッチ(全灯→メモリー点灯→常夜灯)、調光器不可寸法(mm)Φ477×高さ114質量(kg)1.5定格消費電力(W)29器具・セットセット品色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110.3光源寿命40000光色昼光色(6500K)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200調光率(%)100-10調光の可否×適用畳数~6畳調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷小さくても明るい。 子供部屋・書斎・ワンルームなどに。 直径38cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大3100ルーメン。 適用畳数は~6畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体:約755、リモコン:約39(乾電池を除く)消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約380×75(プラグ・スポンジ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:約35×17×142光源LED×36灯使用(交換不可)使用電源(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)使用範囲(m)リモコン:約5明るさ(Lm)最大3100光色昼光色演色指数(Ra)80(平均)調光の可否可適用畳数6畳用調光範囲リモコン調光:100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光:100%ー50%ー常夜灯調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 調光 調色
東芝¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)器具・セットセット品待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5調色の可否○エコロジー商品省エネ
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
防雨防湿型シーリング
コイズミ照明¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED電球シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電圧(V)AC100質量(kg)0.3取付方式直付型取付面位置天井面・壁面取付エコロジー商品省エネ
LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証
オーム電機¥3,898税込¥4,2881台翌々日出荷LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hz器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)光束(Lm)2400使用場所屋内用(屋外使用禁止)明るさ(Lm)2400演色指数(Ra)82調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色
オーム電機(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
大畳数20畳用シーリングライト
LUMINUS¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷最大光量14,000lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。仕様常夜灯段階:1、調光段階:11、調色段階:11本体寸法(mm)Φ610×115消費電力(W)(50/60Hz)77.7使用電源(V)AC100器具・セットセット電池リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本光束(Lm)14000光色昼光色~電球色調光の可否○適用畳数20切タイマー0.5時間/1.0時間調色の可否○
高演色LED 薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から5日以内出荷薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。幅(mm)Φ110質量(kg)0.3色アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
人感センサー付ソケットモデル
ドウシシャ¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)14機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×190光束(Lm)810光色昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LED寿命(時間)40000調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ