シーリングライト :「浴室照明器具」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)195 高さ(mm)168 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDLED電球 光束(Lm)607 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱50W相当
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・便利なもしものあかり。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可 取付クイックA 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000 電池交換:BB-03050 グローブ種別脱着:グローブ回転A ランプの種類高演色LED 光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 非常灯評定番号住宅用:AH1-003 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)