カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具
          • 住宅・店舗照明
            • シーリングライト
絞り込み
調光の可否
演色指数(Ra)
電圧(V)
100
消費電力(W)
10~20未満
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シーリングライト :「FHT32」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85色(反射板)ホワイト/プラスチック調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9ブラック取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ウォールウォッシャー ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャーODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)壁面を効率的に照射します
ランプの種類LEDアルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
シーリングライト 山田照明シーリングライト山田照明
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
シーリングライト 山田照明シーリングライト山田照明
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)172取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
fht24特集
おすすめ人気ランキング
シーリングライト