「適用畳数」から絞り込む
4.5(3)
6(5)
8(7)
10(2)
12(3)
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.7
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)1000
質量(kg)1.2
光源色昼光色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.4
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)600
質量(kg)0.9
光源色昼光色
光束(Lm)2730
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)セード:Φ272
高さ(mm)35
質量(g)約560
消費電力(W)3.9
口金E26
定格消費電力(W)100まで
全光束(Lm)512
コード長さ(mm)800
光源LED(電球色2700K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131
光束(Lm)512
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質鉄
幅(mm)260
高さ(mm)90
質量(g)約330
奥行(mm)260
口金E26
コード長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質鉄
幅(mm)260
高さ(mm)90
質量(g)約330
奥行(mm)260
口金E26
コード長さ(mm)1000
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)Φ245×H200
材質(本体)樹脂
質量(g)500
スイッチ引き紐式
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
光束(Lm)器具:1600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3050
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.2
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
高さ(mm)195
コード長さ(mm)820
全高(mm)1015
質量(kg)1
直径(Φmm)358
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)210
高さ(mm)150
奥行(mm)210
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約500
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール
直径(Φmm)セード:Φ106
高さ(mm)100
質量(g)約300
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
用途ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
消費電力(W)29.9
適合~10畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.7
光束(Lm)4090
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数10畳
スイッチ種類ひもスイッチ
適合~8畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)
光束(Lm)3500
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)昼光色83、電球色83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
色温度(K)2700
光束(Lm)266
光色電球色
明るさ器具:(目安)25形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)30.9
色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)
光束(Lm)3500
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)昼光色83、電球色83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
色温度(K)2700
光束(Lm)600
光色電球色
明るさ器具:(目安)60形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90(高演色)
調光の可否不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)20
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)
調光の可否不可
定格電圧AC100V専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3350
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)152.8
高さ(mm)148
コード長さ(mm)375
全高(mm)523
質量(kg)1.6
直径(Φmm)500
光源色昼光色
光束(Lm)3500
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)150.9
高さ(mm)148
コード長さ(mm)375
全高(mm)523
質量(kg)1.6
直径(Φmm)500
光源色昼光色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。