「適用畳数」から絞り込む
4.5(3)
6(1)
12(1)
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)セード:Φ272
高さ(mm)35
質量(g)約560
消費電力(W)3.9
口金E26
定格消費電力(W)100まで
全光束(Lm)512
コード長さ(mm)800
光源LED(電球色2700K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131
光束(Lm)512
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
調光の可否否
調色の可否否
電圧(V)AC100
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
仕様LED交換可
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.4
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)12
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
消費電力(W)2.5
ランプランプ付
光源色キャンドル色
容量(VA)5
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)20000
調光の可否否
従来光源白熱灯25W相当
直径(Φmm)430
高さ(mm)285
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.4
容量(VA)16
光束(Lm)750
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
高さ調節吊高さ調節可能
演色指数(Ra)83/83
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)450
高さ(mm)158
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
演色指数(Ra)80
調光の可否可
調色の可否可
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)125
高さ(mm)152
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)384
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra80
電球の種類LED
調光の可否否
適用畳数4.5
調色の可否否
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)111
高さ(mm)147
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)393
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra80
電球の種類LED
調光の可否否
適用畳数4.5
調色の可否否
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)144
高さ(mm)223
質量(g)900
消費電力(W)4.4
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra80
電球の種類LED
調光の可否否
適用畳数4.5
調色の可否否
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトBantalan(バンタラン) シリーズです。麻素材でできたシェードはお部屋にナチュラルで落ち着いた空間を演出します。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:麻
直径(Φmm)295
高さ(mm)210
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光束(Lm)約810
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトRuhe(ルーエ)シリーズです。木目が美しいシェードからこぼれる、温かで落ち着いた光が魅力です。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:突板
直径(Φmm)295
高さ(mm)210
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光束(Lm)約810
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:ABS樹脂
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas S(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:ABS樹脂
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。