シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可
質量(kg)0.2
タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)210
高さ(mm)150
奥行(mm)210
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約500
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)258
高さ(mm)140
奥行(mm)258
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約600
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。
ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
材質木、他
幅(mm)55
色ダークウッド
高さ(mm)65
奥行(mm)55
消費電力(W)60まで
本体質量(g)260
器具・セット器具のみ
アズワン品番65-0532-21
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質鉄
幅(mm)260
高さ(mm)90
質量(g)約330
奥行(mm)260
口金E26
コード長さ(mm)1000
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
用途ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下
タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)(最低)0.1
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
材質アルミ+木
長さ(mm)コード:約800
色木目+ホワイト
直径(Φmm)セード:140
高さ(mm)260
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)40まで
口金E17
本体質量(g)約450
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
アズワン品番65-0529-10
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可
光源LED(電球色)
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)83
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可
質量(kg)0.6
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
光源LED電球色
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)83
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用
質量(kg)1.4
直径(Φmm)135
高さ(mm)245
タイプ下面開放
奥行(mm)251
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)80
灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。
多灯使いにおすすめです。
必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra)80
照射距離(m)(最低)0.1
仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
手織りならではのプリーツの美しく柔らかいフォルムとし優しい光で、北欧モダンなインテリアを演出します。
別売の調光対応ランプ、専用コントルクスで調光可能。
仕様引掛シーリング、コード収納B、手づくり
材質アクリル/和紙入り・無地
タイプ下面開放
有効長(m)(コード)0.6~1.1
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。
LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。
ライティングレール及び関連部品、別売。
別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
有効長(m)(コード)0.4~1.1
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可
タイプ下面開放
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。