絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • MotoM(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(2)
適用畳数
  • 4.5(3)
  • 10(1)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(5)
  • 温白色(4)
  • 電球色(26)
調光の可否
  • ×(29)
  • (5)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(21)
  • 90以上(9)
器具・セット
  • セット品(19)
  • 器具のみ(5)
セット品・器具のみ
光束(Lm)
  • 1000未満(24)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
調色の可否
  • ×
  • (15)
色温度(K)
  • 3000未満(27)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000~6500未満(5)
  • 6500以上(2)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
消費電力(W)
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(10)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満・60~70未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100(28)
100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5(3)
10(1)
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約794コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)24.7取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)129.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)1000質量(kg)1.2器具・セットセット品光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否×
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約394コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)21.4取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)127.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)600質量(kg)0.9器具・セットセット光源色昼光色光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×
レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダントPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し質量(kg)3.5取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)510備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)22.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casualランプランプ同梱包器具・セットセット色温度(K)2700幅(Φmm)510LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)0.384(100V時)光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否不可LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付調色の可否不可
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダント小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
種別ペンダントライト幅(mm)Φ135質量(kg)0.8高さ(mm)97電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
水の塊をイメージしたオブジェのような存在肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(透明)幅(mm)Φ127質量(kg)1.4高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト幅(mm)Φ125質量(kg)0.7高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライトセードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.2真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)320材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)43.2全高(mm)522~1930ランプ高演色LED幅(Φmm)720光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)69調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94適用畳数~10調色の可否不可
アルミ木目ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルミ木目ペンダント小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否調色の可否
ペンダント中 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダント中YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。 ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
材質木、他幅(mm)55ダークウッド高さ(mm)65奥行(mm)55消費電力(W)60まで本体質量(g)260器具・セット器具のみアズワン品番65-0532-21RoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
和風/ペンダント/小型/和風小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)和風/ペンダント/小型/和風小型/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700高さ調節吊高さ調節可能
吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜けDAIKO(大光電機)
37,900税込41,690
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46取付場所直付専用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色調光の可否調色の可否
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯40W相当調色の可否
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)2.5ランプランプ付光源色キャンドル色容量(VA)5高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)20000調光の可否従来光源白熱灯25W相当
ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当DAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
直径(Φmm)430高さ(mm)285電圧(V)AC100消費電力(W)9.1取付場所直付専用ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.4容量(VA)16光束(Lm)750高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
オリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小 MotoMオリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小MotoM
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)125高さ(mm)152器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)384LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5調色の可否
オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小 MotoMオリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小MotoM
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)111高さ(mm)147器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)393LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5調色の可否
オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞ハーフ 中 MotoMオリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞ハーフ 中MotoM
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)144高さ(mm)223質量(g)900消費電力(W)4.4器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5調色の可否
小型ペンダント DAIKO(大光電機)小型ペンダントDAIKO(大光電機)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ペンダントライト