8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E11 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライト
エコ商品
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット 直径(Φmm)セード:Φ272 高さ(mm)35 質量(g)約560 消費電力(W)3.9 口金E26 定格消費電力(W)100まで 全光束(Lm)512 コード長さ(mm)800 光源LED(電球色2700K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131 光束(Lm)512 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50 質量(g)約115 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E17 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 全長(mm)800~1700 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 光源色電球色 調光の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはブラック電球別売
消費電力(W)180 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約2020 スイッチプルスイッチ 定格AC100V50/60Hz 口金E26 点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯 使用場所室内用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはホワイト電球別売
消費電力(W)180 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約2020 スイッチプルスイッチ 定格AC100V50/60Hz 口金E26 点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯 使用場所室内用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

お部屋に光のアクセント!木枠仕様でインテリアと合わせやすく、ぬくもりの空間を演出します。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。 2灯タイプは3段階点灯(2灯→1灯→常夜灯をプルスイッチで切替)でお部屋の表情が変わります!
口金E26 付属品保証書・取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)750
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)