シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)210
高さ(mm)150
奥行(mm)210
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約500
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール
直径(Φmm)セード:Φ106
高さ(mm)100
質量(g)約300
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
用途ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品60W E26電球 1灯
材質籐
寸法(mm)セード径350×高さ290
質量(kg)0.8
取付引き掛けシーリング式
消費電力(W)60
有効長(mm)コード:800
使用電圧(V)AC100
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
本体アルミダイキャスト(白艶消)
保護等級IP20
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
材質アルミ+木
色木目+ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約750
コード長さ(mm)800
アズワン品番65-0529-11
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)258
高さ(mm)140
奥行(mm)258
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約600
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。
ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
材質木、他
幅(mm)55
色ダークウッド
高さ(mm)65
奥行(mm)55
消費電力(W)60まで
本体質量(g)260
器具・セット器具のみ
アズワン品番65-0532-21
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書
材質セード:ガラス
消費電力(W)60
口金E17
コード長さ(mm)650000
使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26
消費電力(W)(最大)60
仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)
付属品保証書・取扱説明書
直径(Φmm)335
高さ(mm)170
質量(g)870
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)1000
設置場所屋内用
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。