ペンダントライト :「台 可動」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80
幅(mm)1772
全長(mm)622~1487
質量(kg)7
消費電力(W)30.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
構造灯体可動形
仕上フレンジ:黒艶消
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.4
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)1200
調光の可否否
LED交換不可
材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
全長(mm)800~1700
質量(kg)1.5
消費電力(W)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×420
定格電圧(V)100
構造灯体可動形
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。