絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • コイズミ(小泉成器)(28)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(16)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • 山田照明(6)
  • 東芝ライテック(3)
  • BRID(3)
  • スワン電器(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
光色
  • 電球色(2)
電球色
調光の可否
  • ×(2)
×
色温度(K)
  • 3000~5000未満(2)
3000~5000未満
消費電力(W)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(9)
10~20未満・20~30未満
電圧(V)
  • 100(15)
  • 100~240(3)
  • 100~242(3)
100・100~240・100~242
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ペンダントライト :「LED 20W」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
柳絞りによる素材の風合い生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質セード:美濃和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700取付プラグタイプ(コード収納)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド付属品ワイヤーアジャスター付材質セード:樹脂(プリズム・透明)全長(mm)600~1700定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700タイプ乳白リブタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否LED交換不可
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDランプ別売
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
仕様ハンドメイド材質セード:アクリル(白艶消)定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング全長(mm)600~1700質量(kg)5.5取付引掛ローゼットに取付可能消費電力(W)21.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
56,980税込62,678
1台
62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:乳白模様入ガラス全長(mm)660~1500質量(kg)4消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)定格電圧(V)100仕上古味仕上(ダークグレー)LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト