ペンダントライト :「LED光源」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品ワイヤーアジャスター付
全長(mm)800~1700
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3000
光源色電球色
調光の可否否
薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品ワイヤーアジャスター付
材質アルミ(白艶消)、アクリル(透明消)
全長(mm)1200~1700
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3000
光源色電球色
光源寿命(LED)30000時間
調光の可否否
LED交換不可
HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
本体アルミダイキャスト(白艶消)
保護等級IP20
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品ワイヤーアジャスター付
全長(mm)800~1700
質量(kg)11.2
取付ボルト吊専用型
消費電力(W)91.6
電源内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100
定格電圧(V)100-242
本体アルミ(白艶消)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)61.5
光源寿命(LED)40000時間
パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)
定格光束(Lm)5640
調光の可否否
LED交換不可
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。