ペンダントライト :「調色用」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
8(3)
12(2)
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント
幅(mm)Φ520
質量(kg)2.1
取付ワンタッチ取付
高さ(mm)137
タイプリモコン調光調色タイプ
種類プラスチックセード(クリア)
スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯
全高(mm)512
コード長さ(mm)375
機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付
モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K
色温度(K)3000~6700
光源色昼光色、電球色
光源寿命約40000時間(光束維持率70%)
高さ調節可能(コード収納型)
明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%
演色指数(Ra)85
調光の可否○
タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分
調色の可否○
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント
幅(mm)□490
質量(kg)2.7
取付ワンタッチ取付
高さ(mm)160
タイプリモコン調光調色タイプ
種類プラスチックセード(乳白色)
消費電力(W)41.8
スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯
全高(mm)535
コード長さ(mm)375
機能明るさフリーコントロール機能付
モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K
色温度(K)3000~6700
光源色昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.3
光源寿命約40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)【器具】4949
高さ調節可能(コード収納型)
明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数12畳
タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分
調色の可否○
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
木目調セード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)265
コード長さ(mm)820
全高(mm)1085
質量(kg)0.6
直径(Φmm)350
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
適合~8畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
声であかりを操作できる照明 Lavo。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)。プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。音声コントロール機能搭載(Lavo)。高さ調節可能(コード収納型)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様光束維持率70%
付属品リモコン
材質プラスチックセード、樹脂枠
幅(mm)□520
質量(kg)3.1
色セード:乳白色、枠:木調茶色
高さ(mm)173
消費電力(W)23.4
全高(mm)548
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.1
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3350
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。