ペンダントライト :「LED E25」の検索結果
ガラスセード(クリア)。木飾り付。本体クロームメッキ仕上げ。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)3.7
LEDランプLDA(電球25W形相当まで×1)E17
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
高さ(mm)197
コード長さ(mm)800
全高(mm)997
質量(kg)0.4
直径(Φmm)64
光源色電球色
光束(Lm)250
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。