6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
8(1)
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70% 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 LED交換可能(LED電球) ハンガーコード:付
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 材質【アクリルカバー】乳白つや消し 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) LED交換可能(LED電球) ハンガーコード:付
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 材質【アクリルカバー】乳白つや消し 幅(mm)Φ510 質量(kg)3.5 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式 高さ(mm)510 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)22.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 入力電流(A)(100V時)0.384 光束(Lm)2187 LED寿命(時間)40000 明るさ60形電球3灯器具相当 グリーン購入法適合 LED交換可能(LED電球) ハンガーコード:付
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ) BUCKET。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
幅(mm)Φ360 質量(kg)2 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式 高さ(mm)146 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)400~1800調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数Ra83 寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.1 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 ハンガーコード:付
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷