ペンダントライト :「南部鉄器」の検索結果
関連キーワード
モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.8
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)460
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。
質量(kg)1.8
色鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色
取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)700~1200調節可能
色温度(K)2700
幅(Φmm)166
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源色電球色
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)460
クラス500
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換可能
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.7
高さ(mm)100
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
特性Craft工芸品
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.7
取付直付タイプ
高さ(mm)100
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
特性Craft工芸品
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
モダンな南部鉄器セード。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.9
取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプ直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色~昼光色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460
電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。