6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
8(2)
12(1)
電圧(V)AC100 消費電力(W)34.1 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 色温度(K)6200 光源色昼光色 入力電流(A)0.35 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン書院 演色指数(Ra)83 適用畳数~12畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダント
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付 材質プラスチックセード 乳白つや消し 幅(mm)□491 質量(kg)2.9 取付天井吊下型 高さ(mm)127 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm)250~660調節可能 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.1 材質(枠)プラスチック枠 白木調 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3405 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン書院 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
欠品中

電圧(V)AC100 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 色温度(K)6200 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダント
エコ商品
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質木製 白木 幅(mm)□202 質量(kg)0.6 取付天井吊下型 高さ(mm)175 備考LED電球専用商品 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)490 ランプ同梱、LDA4LGSK4F 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40000時間 LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色) 入力電流(A)(100V時)0.072 光束(Lm)417 明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当) デザイン書院 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント
エコ商品
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質ガラスセード 乳白 質量(kg)1.1 取付天井吊下型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 タイプガラスセードタイプ 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)465~765調節可能 ランプ同梱、LDA4LGSK4F 色温度(K)2700 幅(Φmm)155 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色) 入力電流(A)(100V時)0.072 光束(Lm)451 明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当) デザイン現代和風 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ550 質量(kg)1.6 【プラスチックセード】乳白シート張り 高さ(mm)153 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)293~703 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.4 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3329 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン現代和風 演色指数(Ra)83 適用畳数~6畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
19,980 税込21,978
62日以内出荷