11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
8(7)
12(5)
Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)Φ600 質量(kg)2.3 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)300 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:440~850 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダント
エコ商品
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 取付引掛シーリング方式 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 色温度(K)6200 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)34.1 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 色温度(K)6200 光源色昼光色 入力電流(A)0.35 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン書院 演色指数(Ra)83 適用畳数~12畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
エコ商品
取付天井吊下型 取付方式引掛シーリング方式 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 ランプ同梱 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般タイプ4.4W1灯(E26) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダント
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付 材質プラスチックセード 乳白つや消し 幅(mm)□491 質量(kg)2.9 取付天井吊下型 高さ(mm)127 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm)250~660調節可能 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.1 材質(枠)プラスチック枠 白木調 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3405 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン書院 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダント
エコ商品
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質木製 白木 幅(mm)□202 質量(kg)0.6 取付天井吊下型 高さ(mm)175 備考LED電球専用商品 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)490 ランプ同梱、LDA4LGSK4F 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40000時間 LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色) 入力電流(A)(100V時)0.072 光束(Lm)417 明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当) デザイン書院 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 和の建築様式「書院」に則ったデザイン。 側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□574 質量(kg)4.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)142 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:352、517、682 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 「数寄屋」の侘びが漂うあかり。 吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□520 質量(kg)3.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)136 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:347、512、677 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 スタイリッシュさ漂うシンプルフォルム。 リビングのつづき間にも似合う和モダンタイプ。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面和紙調不織布張り 幅(mm)□484 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)163 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:303~713 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)