ペンダントライト :「電球 かさ」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
8(2)
12(1)
数寄屋建築に調和するぼんぼりのあかり。
数寄屋がもっている静けさ、おおらかさをかたちにしたほんぼりのあかりが部屋にゆとりをもたせます。
用途客間・茶室
材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉
幅(mm)Φ595
質量(kg)1.5
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)257
フランジ角型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)51.6
全高(mm)調整可能:425~810
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.86
明るさ100形電球4灯器具相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3650
調光の可否不可
適用畳数~8畳
LED交換可能
1台
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)Φ600
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)300
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:440~850
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。