「適用畳数」から絞り込む
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
幅(mm)Φ120質量(kg)0.5取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)122取付方式天井吊下型、直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調整可能口金E17光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)【器具】268明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能
配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
幅(mm)Φ120質量(kg)0.5取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)122取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調整可能口金E17光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)コード50cm収納可能エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)【器具】268適合ダクト100V配線ダクト用明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から12日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ヌードペンダントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥2,528~¥2,298~