ペンダントライト :「LED 6000」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途階段用 仕様コードハンガー取付可能(LK01032・別売) 幅(mm)Φ150 質量(kg)1.3 ホワイト、ガラスセード:乳白つや消し 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)245 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 全高(mm)調整可能:600~2000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)107.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.215 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1383 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途階段用 仕様コードハンガー取付可能(LK01032・別売) 幅(mm)Φ220 質量(kg)1.0 ホワイト、クリーンアクリルセード:乳白 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)270 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 全高(mm)調整可能:600~2000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)107.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.215 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1383 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷