ペンダントライト :「led 拡散」の検索結果
関連キーワード
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ97
質量(kg)0.7
高さ(mm)237
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)379
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
適合100V配線ダクト用
材質【クリスタルガラス】透明
幅(mm)Φ95
質量(kg)0.8
高さ(mm)209
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)341
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインペンダント 一般天井用。手元をスマートに照らすスリムなデザイン。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1200タイプ、美ルック・直付タイプ
材質ポリカーボネートカバー(乳白)
長さ(mm)1224
幅(mm)35
取付傾斜天井:45度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)62
備考ポリカーボネートカバー(乳白)付
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)23
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.23
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。シャンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様美ルック・Uライト方式
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)21.7
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.8
入力電流(A)(100V時)0.22
光束(Lm)1885
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
フランジプラスチック(ホワイト)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)10
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
MODIFY(モディファイ) BUCKET。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
幅(mm)Φ360
質量(kg)2
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
高さ(mm)146
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)400~1800調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数Ra83
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.1
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
ハンガーコード:付
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック・直付タイプ
材質【クリスタルガラス】透明
幅(mm)Φ95
質量(kg)0.7
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)209
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)341
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック・直付タイプ
幅(mm)Φ97
質量(kg)0.6
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)237
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)379
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。シンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様Uライト方式
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)22.5
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
色温度(K)6200
光源色調色タイプ)
入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19
トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当
調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー乳白つや消し
種類100V配線ダクト用
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
全高(mm)700~1200調節可能
ランプの種類LED
コード長さ(cm)50(収納可能)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.5
高さ(mm)118
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)66
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)330
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー乳白つや消し
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
全高(mm)700~1200調節可能
ランプの種類LED
コード長さ(cm)50(収納可能)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
質量(kg)0.5
色プラスチックセード:ブラック
取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
高さ(mm)118
種類直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)700~1200調節可能
幅(Φmm)125
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)66
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)330
クラス500
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換可能
モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.8
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)460
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ハンドメイドならではの表情豊かな模様ガラス。
異なる乳白の模様で、温もりのある豊かな空間を演出します。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ130
質量(kg)0.7
色ガラスセード:透明・乳白模様入り
高さ(mm)168
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。
質量(kg)1.8
色鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色
取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)700~1200調節可能
色温度(K)2700
幅(Φmm)166
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源色電球色
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)460
クラス500
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換可能
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。
和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ160
質量(kg)0.9
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
高さ(mm)123
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
美しくきらめくレリーフのような幾何学デザイン。
ガラスセードに彫り込まれた幾何学の模様に光があたり、美しいきらめきを放ちます。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ134
質量(kg)0.7
色ガラスセード:透明模様入り
高さ(mm)123
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
温かみのある北欧ハンドメイドガラスをモチーフに。
50~60年代の北欧モダンをモチーフにした温かみのあるフォルムに、渋めのクリアカラーでヴィンテージ感をプラス。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。
フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光をやわらかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行き感を与えます。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ124
質量(kg)2.0
高さ(mm)105
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。
和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.0
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
取付直付タイプ
高さ(mm)123
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
アメリカンミッドセンチュリーをイメージした温もりのあるレトロデザイン。
クリア樹脂の3層レイヤーで構成された軽快感のあるデザイン。
懐かしくもモダンなあかりをお手頃な価格で。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ155
質量(kg)0.8
高さ(mm)135
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
コーディネイトがしやすい、シンプルな乳白ガラス。
やわらかく美しく光る乳白ガラスのセード。
シンプルなデザインで、さまざまな空間にコーディネイトできます。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ130
質量(kg)0.7
色ガラスセード:乳白つや消し
高さ(mm)168
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
自然素材の温もり漂う、銘木の無垢材を使用。
銘木の無垢材を贅沢に使い、やさしいフォルムのセードに仕上げました。
自然素材の質感や色味も楽しめるあかりです。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ123
質量(kg)0.7
高さ(mm)95
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)66.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)286
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
丸みを帯びたフォルム。
セードの下部にフロスト加工を施し、やわらかな光を空間に灯します。
キッチンや洗面室などにもおすすめです。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.5
色ガラスセード:透明・一部つや消し
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)
高さ(mm)107
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)460
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ155
質量(kg)0.8
取付配線ダクト取付型
高さ(mm)135
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
長さ(cm)コード収納可能:50
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途ダイニング用
100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
長さ(cm)コード収納可能:50
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。
セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.6
色ガラスセード:透明・一部つや消し
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)
高さ(mm)107
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)90
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色~昼光色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470
電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ拡散
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。
セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.6
色ガラスセード:透明・一部つや消し
取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)
高さ(mm)107
タイプ直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)90
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色~昼光色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470
電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
モダンな南部鉄器セード。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.9
取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプ直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色~昼光色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460
電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付天井吊下型
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。