ペンダントライト :「led照明用 電源」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
空間に浮遊するスリムなラインペンダント。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
シームレスな光で、テーブル面をしっかり明るく。
フランジの形状を工夫。梁をかわして設置が可能。
用途吹き抜け用
長さ(mm)1224
幅(mm)35
質量(kg)2.9
色ホワイト
取付直付
高さ(mm)62
タイプL1200タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)23
全高(mm)調整可能:2500~3000
制御位相制御式:2線式
材質(カバー)ポリカーボネートカバー(乳白)付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.23
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
傾斜天井取付角度(°)45まで取付可能
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
空間に浮遊するスリムなラインペンダント。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
シームレスな光で、テーブル面をしっかり明るく。
フランジの形状を工夫。梁をかわして設置が可能。
用途一般天井用
長さ(mm)1224
幅(mm)35
質量(kg)2.8
色ホワイト
取付直付
高さ(mm)62
タイプL1200タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)23
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
材質(カバー)ポリカーボネートカバー(乳白)付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.23
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
傾斜天井取付角度(°)45
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
アメリカンミッドセンチュリーをイメージした温もりのあるレトロデザイン。
クリア樹脂の3層レイヤーで構成された軽快感のあるデザイン。
懐かしくもモダンなあかりをお手頃な価格で。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ155
質量(kg)0.8
高さ(mm)135
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。