絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ODELIC(オーデリック)(361)
  • コイズミ(小泉成器)(237)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • ENDO(遠藤照明)(58)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • 東芝ライテック(34)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(29)
  • 東京メタル(23)
  • 山田照明(22)
  • オーム電機(19)
  • BRID(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • ポッシュリビング(9)
  • MotoM(7)
  • スワン電器(6)
  • 後藤照明(3)
  • ELPA(2)
適用畳数
  • 6(4)
  • 12(1)
光色
  • 昼光色(5)
  • 温白色(1)
  • 電球色(2)
光束(Lm)
  • 3000~4000未満(9)
  • 5000~6000未満(3)
電圧(V)
  • 100(5)
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
6(4)
12(1)
洋風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 6畳調光アイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
予約販売
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳
和風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 6畳調光アイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳
和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調光アイリスオーヤマ
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 8畳調光アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
洋風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 8畳調光アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調色アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 12畳上下調色アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分
洋風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 上下調色アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300
洋風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 上下調光アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲2段階切タイマー15/30min
洋風ペンダントライト 6畳上下調色 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 6畳上下調色アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.2適用畳数~6畳切タイマー30分
LEDペンダントライト パネルライト アイリスオーヤマLEDペンダントライト パネルライトアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ400×95ホワイト質量(g)1300消費電力(W)32定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時)待機電力(W)0.25適用畳数~6畳用調光範囲10段階
ペンダントライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら