16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(5)
12(1)
ムラの無い美しい光でお部屋を明るく照らします。新技術メタルサーキッド構造の上下発光が可能なペンダントライトです。従来品と比べると、天井の明るさが全く異なります。シンプルなデザインでどんなお部屋にも適します。
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 ランプ効率(Lm/W)100 電球の種類LED 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトBantalan(バンタラン) シリーズです。麻素材でできたシェードはお部屋にナチュラルで落ち着いた空間を演出します。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDA8L-G-6T1 材質シェード:麻 直径(Φmm)295 高さ(mm)210 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E26 定格寿命(時間)40000 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光束(Lm)約810 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120 定格寿命(時間)40000 点灯方法上下発光・調光 発光効率(Lm/W)135 調光範囲2段階 切タイマー15/30min
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120 消費電力(W)33 定格寿命(時間)40000 光束(Lm)【器具】3960 点灯方法調光 発光効率(Lm/W)120 調光範囲2段階
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトRuhe(ルーエ)シリーズです。木目が美しいシェードからこぼれる、温かで落ち着いた光が魅力です。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDA8L-G-6T1 材質シェード:突板 直径(Φmm)295 高さ(mm)210 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E26 定格寿命(時間)40000 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光束(Lm)約810 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPetalo(ぺタロ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP 材質シェード:ガラス 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光束(Lm)約540 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPilkku(ピルコ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP 材質シェード:クリアガラス クリア 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 色(本体)クリア 光束(Lm)約540 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas S(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP 材質シェード:ABS樹脂 口金(付属電球対応)E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色 灯数1 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付 付属品(電球)LDA8L-G-6T1 材質シェード:ABS樹脂 口金(付属電球対応)E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 光色電球色 灯数1 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトLapin S(ラピン)シリーズです。光がきらめくカットガラス調で高級感を演出します。シンプルながらもアクセントにもなる5色のカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP 材質シェード:PMMA 口金(付属電球対応)E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色 灯数1 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)450 高さ(mm)158 器具・セットセット品 光源色電球色~昼光色相当 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)454 高さ(mm)120 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1300
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1300 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色電球色~昼光色 待機電力(W)0.2 適用畳数~6畳 切タイマー30分
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ400×95 ホワイト 質量(g)1300 消費電力(W)32 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時) 待機電力(W)0.25 適用畳数~6畳用 調光範囲10段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)