ペンダントライト :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
12(1)
セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2
仕様保証書付取扱説明書在中
幅(mm)106
高さ(mm)167
質量(g)270
奥行(mm)106
電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×16灯(交換不可)
使用場所屋内
明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)
消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8
定格電圧(V)100 50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約3800
本体質量(kg)約1.5
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)光源:3000~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100
使用場所室内用4.5~8畳
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm
外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93
消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
定格電圧(V)100 50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000
本体質量(kg)約0.8
定格寿命(時間)約40000
光源LEDチップ(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2
使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)
関連資料(3.44MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
スリットからこぼれるやさしい灯り。Ra96の高演色LED搭載。LED5年保証対象商品
材質本体…ダイキャスト
質量(g)約300
外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)8.2
全光束(Lm)580
平均演色評価数(Ra)96
光源LED電球色:LED内蔵(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)約40000
光源色昼光色
乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体質量(kg)約2.2
定格寿命(時間)約40000
光源LEDチップ(交換不可)
光源色昼光色
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E26
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E11口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E11
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E17口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
質量(g)約115
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E17
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書
材質セード:ガラス
消費電力(W)60
口金E17
コード長さ(mm)650000
使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26
消費電力(W)(最大)60
仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)
付属品保証書・取扱説明書
直径(Φmm)335
高さ(mm)170
質量(g)870
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)1000
設置場所屋内用
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。