ペンダントライト :「LED常夜灯」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm
外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93
消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
定格電圧(V)100 50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000
本体質量(kg)約0.8
定格寿命(時間)約40000
光源LEDチップ(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2
使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)
関連資料(3.44MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体質量(kg)約2.2
定格寿命(時間)約40000
光源LEDチップ(交換不可)
光源色昼光色
セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)約40000
光源色昼光色
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。