絞り込み
適用畳数
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
光色
  • 昼光色(20)
  • 昼白色(3)
  • 白色(1)
  • 電球色(108)
調光の可否
  • ×(2)
  • (16)
演色指数(Ra)
  • 80未満(4)
  • 80~90未満(145)
  • 90以上(13)
光束(Lm)
  • 1000未満(109)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(13)
  • 4000~5000未満(9)
  • 5000~6000未満(2)
電圧(V)
  • 100(1)
100
色温度(K)
  • 3000未満(149)
  • 3000~5000未満(20)
  • 5000~6500未満(14)
  • 6500以上(21)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
消費電力(W)
  • 5未満(72)
  • 5~10未満(65)
  • 10~20未満(14)
  • 20~30未満(15)
  • 30~40未満(19)
  • 40~50未満(13)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • ODELIC(オーデリック)(315)
  • Panasonic(パナソニック)(170)
  • ENDO(遠藤照明)(52)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • 東芝ライテック(32)
  • 山田照明(22)
  • オーム電機(19)
  • 東京メタル(16)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(7)
  • MotoM(7)
  • スワン電器(5)
  • 後藤照明(3)
  • ELPA(2)
  • 三菱電機(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ダルトン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
8(2)
12(1)
14(1)
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り幅(mm)580高さ(mm)202奥行(mm)580適合範囲~12畳用本体質量(g)2800色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4810LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
359税込395
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ(小泉成器)【ちょうちん型】和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
【レトロ調】小型ペンダント コイズミ(小泉成器)【レトロ調】小型ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ランプLED電球2.5W(E26)材質(本体)鋼(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176幅(mm)Φ64質量(kg)0.4消費電力(W)2.5色温度(K)2700演色指数(Ra)80LED寿命(時間)20000
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄幅(mm)456高さ(mm)181奥行(mm)456本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
欠品中
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙幅(mm)482高さ(mm)196奥行(mm)482適合範囲~8畳用本体質量(g)2200色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3775LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LED小型ペンダント コイズミ(小泉成器)LED小型ペンダントコイズミ(小泉成器)
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80調光の可否
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
取付方向0°・90°高さ(mm)68
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック・濃茶色、セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~8畳用本体質量(g)2100色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3835LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
調光調色和風LEDペンダント コイズミ(小泉成器)調光調色和風LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED消費電力(W)36仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~8畳材質枠:白木、内セード:強化和紙幅(mm)509質量(kg)2.5高さ(mm)168スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~8畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.4光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類壁スイッチ
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1台
12日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□170質量(kg)0.5高さ(mm)230タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-78LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
鋼と木製の飾りを組み合わせたシンプルでベーシックなデザインです。
消費電力(W)14.7仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式長さ(mm)1300~550質量(kg)2.5直径(Φmm)493高さ(mm)301タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)1380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)4.9材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)124高さ(mm)170タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用材質シリコン(乳白)長さ(mm)1300~600タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
和風ペンダント コイズミ(小泉成器)和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
色温度2700K
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~550質量(kg)1.2高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷
全長(mm)1300~600
高天井ペンダント 本体 コイズミ(小泉成器)高天井ペンダント 本体コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
仕様照射近接限度30cmその他適合調光器別売付属品コネクタ付材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
和風ペンダント コイズミ(小泉成器)和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)タイプ高さ調節可能型コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
ペンダントライト