8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
8(1)
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙 幅(mm)482 高さ(mm)196 奥行(mm)482 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3775 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄 幅(mm)456 高さ(mm)181 奥行(mm)456 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2 材質セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~6畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2905 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り 幅(mm)580 高さ(mm)202 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)2800 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:木製・杉、セード:強化和紙 幅(mm)580 高さ(mm)213 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 材質枠:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)4100/2700 光源色LED(白色+電球色) 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm)488 高さ(mm)191 奥行(mm)488 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2575 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング