「適用畳数」から絞り込む
【レトロ調】小型洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
材質(本体)鋼、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ128高さ(mm)102消費電力(W)4.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレーランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
ランプLED材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ高さ(mm)335幅(mm)Φ120質量(kg)0.7消費電力(W)3.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)40000
小型洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
ランプLED材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう色(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン高さ(mm)164幅(mm)Φ140質量(kg)0.6消費電力(W)5.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)40000
洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です長さ(mm)1600~600幅(mm)1188×36高さ(mm)60消費電力(W)33.5ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)5.8長さ(mm)1300~600質量(kg)1直径(Φmm)113高さ(mm)263色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
小型ペンダントコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)4.8材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)118高さ(mm)98色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)623~473高さ(mm)238ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)5.8長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)80ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
小型シーリングライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)4.8高さ(mm)95色温度(K)2700演色指数(Ra)83
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)6.3長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)57高さ(mm)340色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ヌードペンダントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥2,528~¥2,298~