19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
8(1)
12(1)
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

消費電力(W)2.5 材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 質量(kg)0.5 ランプLED電球2.5W(E26) 材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)113 高さ(mm)263 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)118 高さ(mm)98 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風ペンダントライト
エコ商品
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明) 長さ(mm)1300~550 質量(kg)2.4 直径(Φmm)580 高さ(mm)200 ランプLED(電球色) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾 長さ(mm)634~254 幅(mm)□516 高さ(mm)180 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)600~300 幅(mm)□598 高さ(mm)157 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)7.8 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可 質量(kg)1.5 ランプLED電球60形相当(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)80 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 高さ(mm)95 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)6.3 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)57 高さ(mm)340 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)623~473 高さ(mm)238 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプLED 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)7 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可 高さ(mm)244 ランプLEDボール電球60形相当(E26) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)