ペンダントライト :「送りねじ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~770 質量(kg)1.1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷