124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)4.9 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 材質シリコン(乳白) 長さ(mm)1300~600 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 明るさ白熱球60W相当
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)2500~410 質量(kg)1.2 直径(Φmm)143 高さ(mm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光束(Lm)465 アズワン品番64-9318-57 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形クリアLEDランプLDA5(E26) 長さ(mm)1500~475 質量(kg)1.9 直径(Φmm)400 高さ(mm)274 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付 長さ(mm)1500~500 質量(kg)2.9 直径(Φmm)310 高さ(mm)312 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー) 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.8 光束(Lm)100 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあるあかりが特徴です。あかりが内セードと外の糸巻セードを透過して立体感のある美しい表情を見せます。
消費電力(W)6.4 仕様スイッチ付、LED付、電球形クリアLEDランプLDA6L(E26)、全灯→消灯 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック・糸巻 コード長さ(mm)2000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.9 光束(Lm)435 アズワン品番64-9327-55 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

下面ガードが印象的なペンダントシリーズ。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。レトロな魅力と個性溢れる灯具カバー。空間にあたたかな雰囲気を演出します。
消費電力(W)8.9 仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、LED付 長さ(mm)1500~670 幅(mm)420×410 質量(kg)2.5 高さ(mm)450 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78 光束(Lm)695 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)6.2 仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用 材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 光束(Lm)350 アズワン品番64-9321-89 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.7 光束(Lm)395 アズワン品番64-9326-83 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 長さ(mm)730~420 幅(mm)□219 質量(kg)0.8 高さ(mm)225 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.5 光束(Lm)375 アズワン品番64-9318-90 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

消費電力(W)14.7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 長さ(mm)1300~435 質量(kg)3.7 直径(Φmm)566 高さ(mm)290 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光束(Lm)1370 アズワン品番64-9318-58 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 演色指数(Ra)84
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)14.7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)2500~410 質量(kg)3.3 直径(Φmm)575 高さ(mm)300 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.1 光束(Lm)1355 アズワン品番64-9318-56 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 演色指数(Ra)84
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~550 質量(kg)2.2 直径(Φmm)495 高さ(mm)425 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 アズワン品番64-9321-80 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)60 高さ(mm)185 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光束(Lm)280 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1500~355 質量(kg)1.2 直径(Φmm)160×150 高さ(mm)186 タイププラグ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)345 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。
消費電力(W)4.9 直径(Φmm)350 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)1240 質量(kg)0.6 高さ(mm)1570 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光束(Lm)435 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても互いに存在感を引き立てます。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~800 質量(kg)0.8 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光束(Lm)290 アズワン品番64-9318-89 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間のなかでほどよくアクセントになります。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~800 質量(kg)0.9 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 光束(Lm)380 アズワン品番64-9318-87 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~800 質量(kg)0.9 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 光束(Lm)380 アズワン品番64-9318-86 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。セードから透過するあかりは空間をやさしく彩ります。
消費電力(W)6.2 仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン) 長さ(mm)1310~410 質量(kg)0.5 直径(Φmm)118 高さ(mm)260 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 光束(Lm)350 アズワン品番64-9324-67 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 長さ(mm)730~420 幅(mm)□258 質量(kg)1 高さ(mm)217 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9321-96 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型 長さ(mm)1500~750 質量(kg)0.6 直径(Φmm)105 高さ(mm)131 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-34 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)155 高さ(mm)266 タイププラグ 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 光束(Lm)350 アズワン品番64-9318-68 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

無垢ガラスのきらめきが、空間に存在感をあたえます。ガラスのレンズ効果により集光された光が、テーブル面に光だまりをもたらします。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 材質アルミ(マットファインホワイト塗装)、エコクリスタルガラス(一部消し) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)67 高さ(mm)157 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.2 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

下面ガードが印象的なペンダントシリーズです。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26) 長さ(mm)1500~570 幅(mm)325×305 質量(kg)1.9 高さ(mm)350 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.9 光束(Lm)470 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 長さ(mm)1300~304 質量(kg)1.4 直径(Φmm)158 高さ(mm)202 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9318-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質ガラス(透明一部消し) 長さ(mm)1300~800 質量(kg)0.7 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)465 アズワン品番64-9318-84 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。
消費電力(W)15.5 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~300 質量(kg)2.4 直径(Φmm)320 高さ(mm)190 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.9 光束(Lm)665 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質鋼(コッパー色メッキ/黒ニッケルメッキ) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-75 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質飾/杉柾 長さ(mm)740~430 幅(mm)□170 質量(kg)0.5 高さ(mm)230 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光束(Lm)415 アズワン品番64-9326-78 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾 長さ(mm)740~430 幅(mm)□228 質量(kg)0.9 高さ(mm)252 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.3 光束(Lm)330 アズワン品番64-9318-91 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング