13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~550 質量(kg)2.2 直径(Φmm)495 高さ(mm)425 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 アズワン品番64-9321-80 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

消費電力(W)4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型 長さ(mm)1300~550 質量(kg)1.2 直径(Φmm)160 高さ(mm)220 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光束(Lm)390 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用 質量(kg)0.6 タイププラグ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E 材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~570 質量(kg)2.4 直径(Φmm)550 高さ(mm)430 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)1200 アズワン品番64-9321-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~550 質量(kg)0.7 直径(Φmm)114 高さ(mm)129 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光束(Lm)405 アズワン品番64-9321-82 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

消費電力(W)4 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1.1 直径(Φmm)160 高さ(mm)220 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光束(Lm)390 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.7 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~550 質量(kg)0.7 直径(Φmm)127 高さ(mm)126 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.4 光束(Lm)420 アズワン品番64-9321-84 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~770 質量(kg)1.1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~820 質量(kg)1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-60 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

消費電力(W)4.8 高さ(mm)95 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)118 高さ(mm)98 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼、(セード)ガラス 長さ(mm)1300~600 幅(mm)Φ128 高さ(mm)102 消費電力(W)4.8 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)