ペンダントライト :「led用調光器」の検索結果
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)7.8
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可
質量(kg)1.5
ランプLED電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)80
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.3
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)57
高さ(mm)340
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可
材質鋼(マットブラック塗装)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)95
高さ(mm)171
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)113
高さ(mm)263
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.8
材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)98
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)2.5
質量(kg)0.5
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾
長さ(mm)634~254
幅(mm)□516
高さ(mm)180
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)2.5
材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)7
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
高さ(mm)244
ランプLEDボール電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)623~473
高さ(mm)238
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)2.4
直径(Φmm)580
高さ(mm)200
ランプLED(電球色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)600~300
幅(mm)□598
高さ(mm)157
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。