ペンダントライト :「60W LED電球」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダークな色使いとシンプルなディテール。モダンでフォーマルな印象。お部屋を一段と引き立てます。電球形蛍光灯仕様。東芝LED電球対応。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げる。ライティングダクトタイプ。取付後のコード調節が可能。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)、天然木(ダークオーク色仕上)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 直径(Φmm)110 高さ(mm)276 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87 光束(Lm)678 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
仕様本体のみ 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)100 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光束(Lm)887 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

流線フォルムの輝き。マットな消しガラスのセードにクロームをポイントとして全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠としました。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 直径(Φmm)140 高さ(mm)265 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.9 光束(Lm)740 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)110 高さ(mm)216 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5 光束(Lm)737 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)5 色温度(K)2700 タイプユニット交換型 従来光源白熱60W相当 調光の可否 光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1 適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500 高さ(mm)118 質量(kg)1 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2 LED寿命(時間)40000 長さ(mm)500~1200 直径(Φmm)120 光源色(LED)電球色 光束(Lm)496 演色指数(Ra)83
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)